GARLOCK
GARLOCK
25064-6374
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25064-6374
7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
25064-6374
BDI部件号
380993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25064-6374/p/380993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744108410
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
其它特点
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required | White Teflon
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X6374 VIRGIN PTFE 7.000"ID 8.000"OD .500"THK SOL
制造商内部编号
25064-6374
重量/磅
0.524
详细描述
7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
8英寸 | 203.2毫米
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米