25085 / 2.5X3.695X0.5 ALH1 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
1248740 油封 

SKF SKF

25085 / 2.5X3.695X0.5 ALH1 S

描述

SKF 25085 / 2.5X3.695X0.5 ALH1 S

Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.695" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code

制造商部件号

25085 / 2.5X3.695X0.5 ALH1 S

BDI部件号
1248740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311027229
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALH1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
ALH1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25085
重量/磅
0.385
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.695" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code
安装
3.695英寸 | 93.853毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新