250X280X16 HDS7 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
1248747 油封 

SKF SKF

250X280X16 HDS7 V

描述

SKF 250X280X16 HDS7 V

250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

制造商部件号

250X280X16 HDS7 V

BDI部件号
1248747

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311482288
重量 / Kilogram
0.624
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
250X280X16 HDS7 V
重量/磅
1.376
详细描述
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
安装
11.024英寸 | 280毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
9.843 英寸 | 250 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新