25118-7778 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
381036 油封 

GARLOCK GARLOCK

25118-7778

描述

GARLOCK 25118-7778

31.321" Shaft Dia; 31.775" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code

制造商部件号

25118-7778

BDI部件号
381036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744068721
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23WS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25118-7778
制造商内部编号
25118-7778
重量/磅
2.08
详细描述
31.321" Shaft Dia; 31.775" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code
名义宽度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
轴直径
31.321 英寸 | 795.553 毫米
实际宽度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
安装
31.775英寸 | 807.085毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新