25124-2168 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMlpTODVOak13TURrNE9ERTNNRFUwTG1wd1p3fGFiOGNiYjQ5YjUyMzFlZWQ2MzExMjVkNDRmNzBkYmVkYjZlNGZkMWU1MjkxNGRhNWVmNTFmZTdlNzE3ZGRhNGY
381038 油封 

GARLOCK GARLOCK

25124-2168

描述

GARLOCK 25124-2168

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

25124-2168

BDI部件号
381038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744627492
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
FDA PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25124-2168
制造商内部编号
25124-2168
重量/磅
0.13
详细描述
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
安装
3.75英寸 | 95.25毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新