GARLOCK
GARLOCK
25124-4798
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25124-4798
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
25124-4798
BDI部件号
20441857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25124-4798/p/20441857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744884932
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
FDA PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25124-4798
制造商内部编号
25124-4798
重量/磅
0.3
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.125英寸 | 53.975毫米
名义宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米