25135029KB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-KBH-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobE1pODVOak13TWpBMU5qQTNPVFkyTG1wd1p3fDc4ZTUyN2ZlN2M5YjNiNTlhNWZlYzE2YjU5NmQ5MmEzODcwNTc4NjEzMWFlMjAxN2ExYTVjNGFmMDE2NjdkMzE
21937452 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

25135029KB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 25135029KB-H-BX

2.51" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB-H Seal Design Code

制造商部件号

25135029KB-H-BX

BDI部件号
21937452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886454427
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KB-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25135029KB-H
详细描述
2.51" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB-H Seal Design Code
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
轴直径
2.51 英寸 | 63.754 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新