25175-8400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
381132 油封 

GARLOCK GARLOCK

25175-8400

描述

GARLOCK 25175-8400

30.805" Shaft Dia; 31.775" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code

制造商部件号

25175-8400

BDI部件号
381132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744069476
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23WS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25175-8400
制造商内部编号
25175-8400
重量/磅
2.08
详细描述
30.805" Shaft Dia; 31.775" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
30.805 英寸 | 782.447 毫米
安装
31.775英寸 | 807.085毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新