25176 / 2.52X3.032X0.276 HMS-SPL R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
1248763 油封 

SKF SKF

25176 / 2.52X3.032X0.276 HMS-SPL R

描述

SKF 25176 / 2.52X3.032X0.276 HMS-SPL R

Lip Seal; 2.52" Shaft Dia; 3.032" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code

制造商部件号

25176 / 2.52X3.032X0.276 HMS-SPL R

BDI部件号
1248763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311197755
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25176
重量/磅
0.203
详细描述
Lip Seal; 2.52" Shaft Dia; 3.032" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
轴直径
2.52 英寸 | 64.008 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
3.032英寸 | 77.013毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新