GARLOCK
GARLOCK
25186-8571
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25186-8571
33.22" Shaft Dia; 37-1/4" Housing Bore; 1.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code
制造商部件号
25186-8571
BDI部件号
381133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25186-8571/p/381133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744136185
重量 / Kilogram
2.212
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23WS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25186-8571
制造商内部编号
25186-8571
重量/磅
4.876
详细描述
33.22" Shaft Dia; 37-1/4" Housing Bore; 1.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23WS Seal Design Code
轴直径
33.22 英寸 | 843.788 毫米
名义宽度
1.6 英寸 | 40.64 毫米
安装
37.25英寸 | 946.15毫米
实际宽度
1.6 英寸 | 40.64 毫米