SKF
SKF
25190 / 2.519X5.236X0.511 HMSA7SP R
SKF SKF
描述
SKF 25190 / 2.519X5.236X0.511 HMSA7SP R
Lip Seal; 2.519" Shaft Dia; 5.236" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
制造商部件号
25190 / 2.519X5.236X0.511 HMSA7SP R
BDI部件号
1248767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25190-2-519X5-236X0-511-HMSA7SP-R/p/1248767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311885089
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7SP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25190
重量/磅
0.422
详细描述
Lip Seal; 2.519" Shaft Dia; 5.236" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
名义宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
实际宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
安装
5.236英寸 | 132.994毫米
轴直径
2.519 英寸 | 63.983 毫米