25284-4750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
381166 油封 

GARLOCK GARLOCK

25284-4750

描述

GARLOCK 25284-4750

5-7/16" Shaft Dia; 6-7/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25284-4750

BDI部件号
381166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744202743
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required | Encapsulated Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X4750 FDA SIL SPLIT 5.438"ID 6.438"OD .500"THK P
制造商内部编号
25284-4750
重量/磅
0.421
详细描述
5-7/16" Shaft Dia; 6-7/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
安装
6.438英寸 | 163.525毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新