25287-3096 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcwTUM4NU5qTXdNRGswTURrNE5EWXlMbXB3Wnd8Njk5MGJhY2YwNDc1YWU0YjIwYTJhMzJhYThiMzI0N2FhZjQzMTNhZjkwMDRkZjEyNDQ4MzM5ODI1NDI3OTRiYw
381205 油封 

GARLOCK GARLOCK

25287-3096

描述

GARLOCK 25287-3096

3.82" Shaft Dia; 5.042" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25287-3096

BDI部件号
381205

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744490324
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X3096 FDA RED SILICONE 3.820"ID 5.042"OD .375"TH
制造商内部编号
25287-3096
重量/磅
0.33
详细描述
3.82" Shaft Dia; 5.042" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
3.82 英寸 | 97.028 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
5.042英寸 | 128.067毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新