25312VAY-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VA-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5TODVOak13TWpFd05qSXhORGN3TG1wd1p3fGI5MDQ0ZjhjZTkyNTA0NWNiZjg5MDdlYmMzNDljMjlkNDdhYzc1NTk0MmFlNmZiOTI4NDI1MzRhMjNhZGFjNWU
21930678 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

25312VAY-H-BX

描述

DICHTOMATIK 25312VAY-H-BX

2-1/2" Shaft Dia; 3.1" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY-H Seal Design Code

制造商部件号

25312VAY-H-BX

BDI部件号
21930678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886267508
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VAY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25312VAY-H
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3.1" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY-H Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装
3.1英寸 | 78.74毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新