DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
253502VAY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 253502VAY-BX
2-1/2" Shaft Dia; 3.505" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code
制造商部件号
253502VAY-BX
BDI部件号
888955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/253502VAY-BX/p/888955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,000 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886070740
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VAY
其它特点
With Inner Case | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
253502VAY
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3.505" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
3.505英寸 | 89.027毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米