SKF
SKF
25418 / 2.559X3.228X0.354 HMSASPL R
SKF SKF
描述
SKF 25418 / 2.559X3.228X0.354 HMSASPL R
Lip Seal; 2.559" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
制造商部件号
25418 / 2.559X3.228X0.354 HMSASPL R
BDI部件号
1248789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25418-2-559X3-228X0-354-HMSASPL-R/p/1248789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311163101
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25418
重量/磅
0.218
详细描述
Lip Seal; 2.559" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
2.559 英寸 | 64.999 毫米
安装
3.228英寸 | 81.991毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米