https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA14-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMlpDOHhNRGN4TVRNeE1UY3hNakk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TkY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjA3YzY0M2EwYWEyNzNiMjNiMzA2MDJlOGI5NTA0N2IyMmQwYjUzZmQ3OTE4ZjA1YzliMDE1NDQ3ZDk0NjQwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA14-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMlpDOHhNRGN4TVRNeE1UY3hNakk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TkY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjA3YzY0M2EwYWEyNzNiMjNiMzA2MDJlOGI5NTA0N2IyMmQwYjUzZmQ3OTE4ZjA1YzliMDE1NDQ3ZDk0NjQwYw
SKF
SKF
25445 / 2.5X4.035X0.64 HMSA14 P
SKF SKF
描述
SKF 25445 / 2.5X4.035X0.64 HMSA14 P
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 0.64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA14 Seal Design Code
制造商部件号
25445 / 2.5X4.035X0.64 HMSA14 P
BDI部件号
1248791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25445-2-5X4-035X0-64-HMSA14-P/p/1248791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311027427
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA14
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA14
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25445
重量/磅
0.341
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 0.64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA14 Seal Design Code
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装
4.035英寸 | 102.489毫米
名义宽度
0.64 英寸 | 16.256 毫米
实际宽度
0.64 英寸 | 16.256 毫米