https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
SKF
SKF
2555729 / 25.551X27.953X1 HDS7 V
SKF SKF
描述
SKF 2555729 / 25.551X27.953X1 HDS7 V
Oil Seal; 25.551" Shaft Dia; 27-61/64" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
2555729 / 25.551X27.953X1 HDS7 V
BDI部件号
22779447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2555729-25-551X27-953X1-HDS7-V/p/22779447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311472586
重量 / Kilogram
4.55
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 25.551" Shaft Dia; 27-61/64" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
27.953英寸 | 710.006毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
25.551 英寸 | 648.995 毫米