https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-151-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoTnk4eE1EYzJOekUxTlRFMk56STJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE5URmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQ2MjY5Y2Q2MGNlZDU1OTNlOTkwNDRkNTY0YmFlYWMxNTE5YWMzODY0NDQwOTM4MTQxNzgxN2NhZTU2NDFlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-151-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhoTnk4eE1EYzJOekUxTlRFMk56STJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE5URmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQ2MjY5Y2Q2MGNlZDU1OTNlOTkwNDRkNTY0YmFlYWMxNTE5YWMzODY0NDQwOTM4MTQxNzgxN2NhZTU2NDFlOA
GARLOCK
GARLOCK
25600-0537
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25600-0537
20.276" Shaft Dia; 22.244" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 151 Seal Design Code
制造商部件号
25600-0537
BDI部件号
382075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25600-0537/p/382075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.787
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_151
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
151
其它特点
Large | General Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
151 NBR SOLID 20.276"ID 22.244"OD 0.866"THK 515
制造商内部编号
25600-0537
重量/磅
1.735
详细描述
20.276" Shaft Dia; 22.244" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 151 Seal Design Code
轴直径
20.276 英寸 | 515.01 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
安装
22.244英寸 | 564.998毫米