DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
25734435HSZNY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 25734435HSZNY-BX
2.579" Shaft Dia; 3.44" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZNY Seal Design Code
制造商部件号
25734435HSZNY-BX
BDI部件号
902920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25734435HSZNY-BX/p/902920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886259817
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SZNY
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SZNY
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25734435HSZNY
重量/磅
0.0979
详细描述
2.579" Shaft Dia; 3.44" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZNY Seal Design Code
轴直径
2.579 英寸 | 65.507 毫米
安装
3.44英寸 | 87.376毫米
实际宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
名义宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米