SKF
SKF
2575558 / 23.75X25.75X0.813 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 2575558 / 23.75X25.75X0.813 HS8 R
Lip Seal; 23-3/4" Shaft Dia; 25-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
2575558 / 23.75X25.75X0.813 HS8 R
BDI部件号
1248848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2575558-23-75X25-75X0-813-HS8-R/p/1248848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311140263
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2575558
重量/磅
4.543
详细描述
Lip Seal; 23-3/4" Shaft Dia; 25-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
23.75 英寸 | 603.25 毫米
安装
25.75英寸 | 654.05毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米