GARLOCK
GARLOCK
25805-5833
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25805-5833
4.331" Shaft Dia; 4.961" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-2 Seal Design Code
制造商部件号
25805-5833
BDI部件号
383694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25805-5833/p/383694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_151-2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
151-2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25805-5833
制造商内部编号
25805-5833
重量/磅
0.1
详细描述
4.331" Shaft Dia; 4.961" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-2 Seal Design Code
安装
4.961英寸 | 126.009毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米