GARLOCK
GARLOCK
25812-0509
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25812-0509
5-29/32" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 154-2 Seal Design Code
制造商部件号
25812-0509
BDI部件号
384259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25812-0509/p/384259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744604042
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_154-2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
154-2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25812-0509
制造商内部编号
25812-0509
重量/磅
0.561
详细描述
5-29/32" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 154-2 Seal Design Code
安装
7.48英寸 | 189.992毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
轴直径
5.906 英寸 | 150.012 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米