GARLOCK
GARLOCK
25812-4858
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25812-4858
22.441" Shaft Dia; 24.409" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154 Seal Design Code
制造商部件号
25812-4858
BDI部件号
384784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25812-4858/p/384784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744602086
重量 / Kilogram
1.112
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSF5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
154
其它特点
Large | General Service | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
154-2 NIT 22.441"ID 24.409"OD .866"THK SOLID/SPECI
制造商内部编号
25812-4858
重量/磅
2.45
详细描述
22.441" Shaft Dia; 24.409" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154 Seal Design Code
轴直径
22.441 英寸 | 570.001 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
安装
24.409英寸 | 619.989毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米