https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-154-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneFl5OHhNREUxTURZMk1qWXdNamM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhOVFJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNGUwNmJiOTFjZjk4MWMyM2QyYjEwOTc2MTMwZmYyMGZkMjUwMzAxM2NhZGZkNTY1NWYwOWZlMWMxMWE4ZGI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-154-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneFl5OHhNREUxTURZMk1qWXdNamM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhOVFJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNGUwNmJiOTFjZjk4MWMyM2QyYjEwOTc2MTMwZmYyMGZkMjUwMzAxM2NhZGZkNTY1NWYwOWZlMWMxMWE4ZGI3
TIMKEN
TIMKEN
25813-2006
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25813-2006
Oil Seal; 26.378" Shaft Dia; 28.898" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 154 Seal Design Code
制造商部件号
25813-2006
BDI部件号
22833418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25813-2006/p/22833418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893750866
重量 / Kilogram
1.616
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSF5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
154
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 26.378" Shaft Dia; 28.898" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 154 Seal Design Code
轴直径
26.378 英寸 | 670.001 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
安装
28.898英寸 | 734.009毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米