GARLOCK
GARLOCK
25814-7268
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25814-7268
6.693" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154 Seal Design Code
制造商部件号
25814-7268
BDI部件号
385740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25814-7268/p/385740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744574642
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSF5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
154
其它特点
Large | General Service | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
154-2 VIT 6.693"ID 7.874"OD .591"THK
制造商内部编号
25814-7268
重量/磅
0.52
详细描述
6.693" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154 Seal Design Code
轴直径
6.693 英寸 | 170.002 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米