25833-0509 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSF7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnelppODRPVFkwT1RJNE5UQXpPRE00TG1wd1p3fDc2NmNkZTBkNWE3ZDUwNzIzNzQ5NGM2OTc5ZDg4MjFhYTI3YjEzOTEyOGE2NGIyNzc0MjI4OTczNzkyMTBiNTk
387865 油封 

GARLOCK GARLOCK

25833-0509

描述

GARLOCK 25833-0509

17.717" Shaft Dia; 19.685" Housing Bore; 0.88" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.88" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154-PAG Seal Design Code

制造商部件号

25833-0509

BDI部件号
387865

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744628734
重量 / Kilogram
0.935
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSF7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
154-PAG
其它特点
General Service | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Cover Plate Required | Radial and Peripheral Lubrication Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
154PG NBR MILL-RIGHT N PORTS & GROOVES 17.717"ID 1
制造商内部编号
25833-0509
重量/磅
2.06
详细描述
17.717" Shaft Dia; 19.685" Housing Bore; 0.88" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.88" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154-PAG Seal Design Code
安装
19.685英寸 | 499.999毫米
实际宽度
0.88 英寸 | 22.352 毫米
轴直径
17.717 英寸 | 450.012 毫米
名义宽度
0.88 英寸 | 22.352 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新