GARLOCK
GARLOCK
25842-1448
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25842-1448
8.465" Shaft Dia; 9.449" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Metal Reinforced Rubber with Heel Case; 154-M Seal Design Code
制造商部件号
25842-1448
BDI部件号
388637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25842-1448/p/388637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744722906
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SBF
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Metal Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
154-M
其它特点
Large | General Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
154-M NBR SOLID 8.465"ID 9.449"OD 0.472"THK 215
制造商内部编号
25842-1448
重量/磅
1.004
详细描述
8.465" Shaft Dia; 9.449" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Metal Reinforced Rubber with Heel Case; 154-M Seal Design Code
轴直径
8.465 英寸 | 215.011 毫米
安装
9.449英寸 | 240.005毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米