25855-1329 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-151-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJobE5pODVOak13TURrNU1URXhPVFkyTG1wd1p3fGUwM2ZkMzAxM2IxNmY2MDdiZTJjZjdiOTE1YTg0ZjBmMzY2ZWUwNjA0N2NjZTE4YTNmNjJjYjU1ZjI3OTdkZTU
389010 油封 

GARLOCK GARLOCK

25855-1329

描述

GARLOCK 25855-1329

14.961" Shaft Dia; 16.693" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-PAG Seal Design Code

制造商部件号

25855-1329

BDI部件号
389010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_151-PAG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
151-PAG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25855-1329
制造商内部编号
25855-1329
重量/磅
0.573
详细描述
14.961" Shaft Dia; 16.693" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-PAG Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
安装
16.693英寸 | 424.002毫米
轴直径
14.961 英寸 | 380.009 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新