DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
25939978PTBJ-H
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 25939978PTBJ-H
2.59" Shaft Dia; 3.99" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code
制造商部件号
25939978PTBJ-H
BDI部件号
21937460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25939978PTBJ-H/p/21937460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25939978PTBJ-H
详细描述
2.59" Shaft Dia; 3.99" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code
轴直径
2.59 英寸 | 65.786 毫米
安装
3.99英寸 | 101.346毫米
实际宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
名义宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米