HARWAL
HARWAL
25X42.9X9.5BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 25X42.9X9.5BDL
25MM Shaft Dia; 42.9MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; BDL Seal Design Code
制造商部件号
25X42.9X9.5BDL
BDI部件号
447552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25X42-9X9-5BDL/p/447552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25 42.9 9.5BDL
重量/磅
0.06
详细描述
25MM Shaft Dia; 42.9MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; BDL Seal Design Code
安装
1.689英寸 | 42.9毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米