25X45X11ETCN1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7P2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1ppODVNekUxTURnM05URTFOamM0TG1wd1p3fGFhODgwZDcxYzdkZTAyYzVkY2JiODUwNWYwYWM5YzU0N2VmMjVjMDJlMGViYmVmMGJiNjE1YzM1NWNlMGJlYmU
877419 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

25X45X11ETCN1

描述

DICHTOMATIK 25X45X11ETCN1

25MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN1 Seal Design Code

制造商部件号

25X45X11ETCN1

BDI部件号
877419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Ethylene Propylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN1
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X45X11ETCN1
重量/磅
0.06
详细描述
25MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN1 Seal Design Code
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
1.772英寸 | 45毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新