26001-7009 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-71-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE5TOHhNREUxTURZMk1qZ3pNakUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc1MTdlOTQzZmQ2MzkwZGJjZWJlMWIyZTc1OGQ3MDI5ZDgyNzQ5MDVkNTcxNGQxMzIwYjhhZWMyYWNiMGE4OA
22834144 油封 

TIMKEN TIMKEN

26001-7009

描述

TIMKEN 26001-7009

Oil Seal; 15/32" Shaft Dia; 45/64" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code

制造商部件号

26001-7009

BDI部件号
22834144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893607412
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
71
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15/32" Shaft Dia; 45/64" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
安装
0.703英寸 | 17.856毫米
轴直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新