26001-7028 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-71-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE5TOHhNREUxTURZMk1qZ3pNakUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc1MTdlOTQzZmQ2MzkwZGJjZWJlMWIyZTc1OGQ3MDI5ZDgyNzQ5MDVkNTcxNGQxMzIwYjhhZWMyYWNiMGE4OA
1328871 油封 

TIMKEN TIMKEN

26001-7028

描述

TIMKEN 26001-7028

3/4" Shaft Dia; 1.062" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code

制造商部件号

26001-7028

BDI部件号
1328871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893607474
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
71
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26001-7028
重量/磅
4
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1.062" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
1.062英寸 | 26.975毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新