26001-7031 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhrTkM4eE1EYzJPRE01TURjMU1ESXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTk0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOWMxYWE0NjdjYTEzMmZkZjQ1YjRhYWU4ZDMzNDJlZDE2ZDE0YWZlMTdlNGJhNDJjNGU1OGQ0ZjcxMTQzZjVh
389869 油封 

GARLOCK GARLOCK

26001-7031

描述

GARLOCK 26001-7031

3/4" Shaft Dia; 1-3/16" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code

制造商部件号

26001-7031

BDI部件号
389869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744070380
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
71
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
71X7031 RUNOUT NIT CRS .750"ID 1.188"OD .156"THK B
制造商内部编号
26001-7031
重量/磅
0.026
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1-3/16" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
安装
1.188英寸 | 30.175毫米
名义宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
实际宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新