https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-71-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE5TOHhNREUxTURZMk1qZ3pNakUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc1MTdlOTQzZmQ2MzkwZGJjZWJlMWIyZTc1OGQ3MDI5ZDgyNzQ5MDVkNTcxNGQxMzIwYjhhZWMyYWNiMGE4OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-71-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneE5TOHhNREUxTURZMk1qZ3pNakUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc1MTdlOTQzZmQ2MzkwZGJjZWJlMWIyZTc1OGQ3MDI5ZDgyNzQ5MDVkNTcxNGQxMzIwYjhhZWMyYWNiMGE4OA
TIMKEN
TIMKEN
26001-8810
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26001-8810
Oil Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 7/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
制造商部件号
26001-8810
BDI部件号
22817825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26001-8810/p/22817825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893291680
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
71
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 7/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
实际宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义宽度
0.109 英寸 | 2.769 毫米
安装
3.813英寸 | 96.85毫米