26056-3911 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE55ODVOak13TVRBeE1EYzRNRFEyTG1wd1p3fDgwYTA3NjVkYzNhM2RiNmU3YjM1OWI0NDA4MDYzOWIyY2IwMGJhOGJhNDRjMWE2MzAxYjEwNWI4NTc5MmZmN2M
389902 油封 

GARLOCK GARLOCK

26056-3911

描述

GARLOCK 26056-3911

7.48" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code

制造商部件号

26056-3911

BDI部件号
389902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744635671
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26056-3911
制造商内部编号
26056-3911
重量/磅
2.27
详细描述
7.48" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
安装
8.859英寸 | 225.019毫米
轴直径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新