https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd3WWk4eE1EYzJPVE00TURrMk5qUXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU4xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5MTNkYzU5ZDI2Y2JkNDRlMTJiNzIzNzVhZWUzYjQxNDZhOTkwZjc5NGIwYmQzMDc4ZWZkNzRjOGI1NjRlN2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd3WWk4eE1EYzJPVE00TURrMk5qUXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU4xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5MTNkYzU5ZDI2Y2JkNDRlMTJiNzIzNzVhZWUzYjQxNDZhOTkwZjc5NGIwYmQzMDc4ZWZkNzRjOGI1NjRlN2M
GARLOCK
GARLOCK
26056-4418
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26056-4418
6.102" Shaft Dia; 7.087" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code
制造商部件号
26056-4418
BDI部件号
389904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26056-4418/p/389904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744599744
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
57
其它特点
Specialty | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | For Slow Speed Service Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
57X4418 MILL-RIGHT N 6.102"ID X 7.087"OD X .591"TH
制造商内部编号
26056-4418
重量/磅
0.17
详细描述
6.102" Shaft Dia; 7.087" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code
轴直径
6.102 英寸 | 154.991 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
7.087英寸 | 180.01毫米