26058-7268 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnell5OHhNREUxTURZMk16RXlOekEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2NiODI2ZDA1YjEwNzQ5YzFiYWJlMzIxMTNmNDFiN2Q4NWFhM2Y4ZmYwOTA3MDVhMzQxNTU4ZmI3YzIwZmNlNQ
22841605 油封 

TIMKEN TIMKEN

26058-7268

描述

TIMKEN 26058-7268

Oil Seal; 6.693" Shaft Dia; 7.874" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code

制造商部件号

26058-7268

BDI部件号
22841605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893220543
重量 / Kilogram
0.993
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6.693" Shaft Dia; 7.874" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
轴直径
6.693 英寸 | 170.002 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新