26059-2779 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd3WWk4eE1EYzJPVE00TURrMk5qUXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU4xOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5MTNkYzU5ZDI2Y2JkNDRlMTJiNzIzNzVhZWUzYjQxNDZhOTkwZjc5NGIwYmQzMDc4ZWZkNzRjOGI1NjRlN2M
389952 油封 

GARLOCK GARLOCK

26059-2779

描述

GARLOCK 26059-2779

4.528" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code

制造商部件号

26059-2779

BDI部件号
389952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.847
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
57
其它特点
Specialty | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | For Slow Speed Service Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
57X2779 SIL 4.528"ID 5.512"OD .472"THK MOLD 31556
制造商内部编号
26059-2779
重量/磅
1.868
详细描述
4.528" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code
安装
5.512英寸 | 140.005毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
4.528 英寸 | 115.011 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新