https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc0TWk4eE1EYzJPVFEwTkRjd01ERTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU4xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMGY3YzNjOTU1OTJiYTA4NWM4NmJkYjdlZTY1ZDg3YzkwNGVmM2FjNTg3YjQyMzFjYjM3ZDMyNWU2NjgyMzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc0TWk4eE1EYzJPVFEwTkRjd01ERTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU4xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMGY3YzNjOTU1OTJiYTA4NWM4NmJkYjdlZTY1ZDg3YzkwNGVmM2FjNTg3YjQyMzFjYjM3ZDMyNWU2NjgyMzM
GARLOCK
GARLOCK
26060-3911
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26060-3911
7.48" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code
制造商部件号
26060-3911
BDI部件号
389954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26060-3911/p/389954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744571795
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
57
其它特点
Specialty | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | For Slow Speed Service Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
57X3911 MILL-RIGHT V 7.480"ID 8.858"OD .630"THK NO
制造商内部编号
26060-3911
重量/磅
2.27
详细描述
7.48" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 57 Seal Design Code
轴直径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
8.858英寸 | 224.993毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米