26063-2455 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE55ODVOak13TVRBeE1EYzRNRFEyTG1wd1p3fDgwYTA3NjVkYzNhM2RiNmU3YjM1OWI0NDA4MDYzOWIyY2IwMGJhOGJhNDRjMWE2MzAxYjEwNWI4NTc5MmZmN2M
389956 油封 

GARLOCK GARLOCK

26063-2455

描述

GARLOCK 26063-2455

2.559" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code

制造商部件号

26063-2455

BDI部件号
389956

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744203368
重量 / Kilogram
0.474
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.475
详细描述
2.559" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
轴直径
2.559 英寸 | 64.999 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
4.724英寸 | 119.99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新