26077-5540 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ
22805832 油封 

TIMKEN TIMKEN

26077-5540

描述

TIMKEN 26077-5540

Oil Seal; 8.268" Shaft Dia; 9.449" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code

制造商部件号

26077-5540

BDI部件号
22805832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893680484
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8.268" Shaft Dia; 9.449" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
安装
9.449英寸 | 240.005毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
8.268 英寸 | 210.007 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新