SKF
SKF
2608-2808-56 HDS7 H
SKF SKF
描述
SKF 2608-2808-56 HDS7 H
663.58MM Shaft Dia; 714.375MM Housing Bore; 22.225MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 22.225MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
2608-2808-56 HDS7 H
BDI部件号
22782241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2608-2808-56-HDS7-H/p/22782241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577208255
重量 / Kilogram
3.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2608-2808-56 HDS7 H
重量/磅
8.245
详细描述
663.58MM Shaft Dia; 714.375MM Housing Bore; 22.225MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 22.225MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
轴直径
26.125 英寸 | 663.58 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
28.125英寸 | 714.375毫米