GARLOCK
GARLOCK
26080-1202
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26080-1202
14.173" Shaft Dia; 15-29/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26080-1202
BDI部件号
389974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26080-1202/p/389974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744182052
重量 / Kilogram
1.293
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
87-L
其它特点
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
87X1202 MILL-RIGHT N 14.173"ID 15.906"OD .787"THK
制造商内部编号
26080-1202
重量/磅
2.85
详细描述
14.173" Shaft Dia; 15-29/32" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
14.173 英寸 | 359.994 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
安装
15.906英寸 | 404.012毫米