GARLOCK
GARLOCK
26080-1383
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26080-1383
19.685" Shaft Dia; 21.654" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26080-1383
BDI部件号
389976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26080-1383/p/389976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744182069
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26080-1383
制造商内部编号
26080-1383
重量/磅
4.75
详细描述
19.685" Shaft Dia; 21.654" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
19.685 英寸 | 499.999 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
安装
21.654英寸 | 550.012毫米