26080-2134 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-L-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobE5TODVOak13TVRBeE5EY3hNall5TG1wd1p3fGM5YmJjM2I5MDNlZTg0MGYzZmJkYzFlMTVlMGRkYjQ5MDg3NjJlMTRmY2RiOGNjMjZmOWU2YzFhMDA0ZmQ4YWQ
389980 油封 

GARLOCK GARLOCK

26080-2134

描述

GARLOCK 26080-2134

14.488" Shaft Dia; 16.496" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

制造商部件号

26080-2134

BDI部件号
389980

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
重量 / Kilogram
1.415
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.415
详细描述
14.488" Shaft Dia; 16.496" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
安装
16.496英寸 | 418.998毫米
实际宽度
0.811 英寸 | 20.599 毫米
名义宽度
0.811 英寸 | 20.599 毫米
轴直径
14.488 英寸 | 367.995 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新