https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ
TIMKEN
TIMKEN
26080-4270
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26080-4270
Oil Seal; 22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
制造商部件号
26080-4270
BDI部件号
22812843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26080-4270/p/22812843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893040530
重量 / Kilogram
2.386
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
轴直径
22 英寸 | 558.8 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
24英寸 | 609.6毫米

