26080-5334 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-87-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTUM4eE1EUTRNVEl3TXpFeE9ERXhNQzlKVGtSSFFWSlRSVUZNV0ZoZlQwbE1YemczWHpGZlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YjMxMDkzYjg3NzNhMDVmY2VkNzg5MjM1YTA3Y2U0NzNkM2Q1MTk5MDFlMWFmNGJkOGRjZmQyM2MxMmJhMDU4
21997051 油封 

GARLOCK GARLOCK

26080-5334

描述

GARLOCK 26080-5334

Lip Seal; 9.055" Shaft Diameter; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code

制造商部件号

26080-5334

BDI部件号
21997051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744176440
重量 / Kilogram
0.694
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 9.055" Shaft Diameter; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
安装
10.236英寸 | 259.994毫米
轴直径
9.055 英寸 | 229.997 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新