26081-0724 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ
20441939 油封 

GARLOCK GARLOCK

26081-0724

描述

GARLOCK 26081-0724

17.913" Shaft Dia; 19.882" Housing Bore; 0.741" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.741" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code

制造商部件号

26081-0724

BDI部件号
20441939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744818289
重量 / Kilogram
1.791
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26081-0724
制造商内部编号
26081-0724
重量/磅
3.95
详细描述
17.913" Shaft Dia; 19.882" Housing Bore; 0.741" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.741" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
实际宽度
0.741 英寸 | 18.821 毫米
轴直径
17.913 英寸 | 454.99 毫米
安装
19.882英寸 | 505.003毫米
名义宽度
0.741 英寸 | 18.821 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新